透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7092 A2 普通型不鏽鋼,200 HV平墊圈-ISO7092-A2-200HV-6
類似產品
料號 515005206
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M6
內徑 (d1)
6,4 mm
外徑 (d2)
11 mm
厚度 (h1)
1,6 mm
規範
ISO 7092
材料
A2 不銹鋼
維氏硬度,HV
200 HV
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
鎖定功能
埋置鎖定裝置
適合
偏好用於圓柱形螺絲
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 118°
螺紋滾製螺絲
梅花頭盤頭螺絲 ISO 14583,A2-70 不鏽鋼,素面
TRIATHLON® 超強型 10W-40 引擎油
3/8 英吋套筒扳手嵌件,公制 長型
清潔裝置,車輛,配件,其他
彈簧開口銷 帶雙環,鍍鋅鋼
適用 TIME-SERT® 的螺紋刀具 以 HSS 製成
麻花鑽頭 HSS DIN 345 RN 型
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。