歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

墊圈 ISO 7092 A2 不鏽鋼 200 HV

ISO 7092 A2 普通型不鏽鋼,200 HV
平墊圈-ISO7092-A2-200HV-4

料號 515005204
EAN 4046777205831

登入後的客戶價格
墊圈 ISO 7092 A2 不鏽鋼 200 HV

料號 515005204

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2000 數量
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
適合螺紋

M4

內徑 (d1)

4,3 mm

外徑 (d2)

8 mm

厚度 (h1)

0,5 mm

規範

ISO 7092

材料

A2 不銹鋼

維氏硬度,HV

200 HV

表面

普通

符合 ROHS 標準

鎖定功能

埋置鎖定裝置

適合

偏好用於圓柱形螺絲

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊