透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7092 A2 普通型不鏽鋼,200 HV平墊圈-ISO7092-A2-200HV-10
類似產品
料號 5150052010
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M10
內徑 (d1)
10,5 mm
外徑 (d2)
18 mm
厚度 (h1)
1,6 mm
規範
ISO 7092
材料
A2 不銹鋼
維氏硬度,HV
200 HV
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
鎖定功能
埋置鎖定裝置
適合
偏好用於圓柱形螺絲
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
刀袋
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,A2 不鏽鋼,素面
配重鉗 塑料塗層的手柄
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
配備插入環的單耳箍
鋁膏 AL 1,100
推入式快接插頭
帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,A2 不鏽鋼,素面
具扁平半圓頭與六角承窩的螺絲 ISO 7380-1 A2-070 不鏽鋼,素面
MAXI Silver 平面式保險絲
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。