透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7090 鍍鋅鋼 300 HV平墊圈-ISO7090-300HV-(A2K)-5
類似產品
料號 5149995
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M5
內徑 (d1)
5,3 mm
外徑 (d2)
10 mm
厚度 (h1)
1 mm
規範
ISO 7090
材料
鋼
維氏硬度,HV
300 HV
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 DIN 933,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅 (hdg)
六角螺帽 DIN 934,I6I/I8I,鍍鋅鋼 ,藍色鈍化 (A2K)
麻花鑽頭 HSS DIN 1869 R1 RN 型
6孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (6吋)
適用於氣動空氣的擰入式連接件
Tiomos M0 卡入式 125 鉸鏈
HSCo 多效能螺紋成型機 DIN 2174
pias® 鑽孔螺絲,具六角頭與鑽頭 表面硬化鍍鋅鋼,藍色鈍化
六角承窩頭帽螺絲,全螺紋 ISO 4762/DIN 912,鋼 12.9,素面,具備全螺紋
ORSY® 10 分配器系統 適用於薄壁熱縮管
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。