透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7090 鍍鋅鋼 300 HV平墊圈-ISO7090-300HV-(A2K)-16
類似產品
料號 51499916
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M16
內徑 (d1)
17 mm
外徑 (d2)
30 mm
厚度 (h1)
3 mm
規範
ISO 7090
材料
鋼
維氏硬度,HV
300 HV
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
黑色 NBR70 圓線
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
1/4" 連接件
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
TIGERFLEX® Plus 腈防護手套
桶形鋸,HSS 雙金屬,耐用及速度型 HSCo8
打磨海綿
O型環,VITON
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型
1/4 英吋套筒扳手嵌件,梅花頭 適用於外部梅花螺絲
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。