歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具倒角的平墊圈 ISO 7090,鋼,200 HV,鍍鋅鎳銀色 (ZNSH)

ISO 7090 鋼 200 HV,鋅鎳
平墊圈-ISO7090-200HV-(ZNSH)-5

料號 46429065
EAN 4046777349498

登入後的客戶價格
具倒角的平墊圈 ISO 7090,鋼,200 HV,鍍鋅鎳銀色 (ZNSH)

料號 46429065

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳銀色塗層 (ZNSH) 的墊圈適合有高腐蝕風險的應用。在表面為鋅鎳銀色 (ZNSHL) 的方案中,這些墊圈可為螺絲與螺母增加完美的視覺性與功能性。



抗腐蝕性:



  • ≥ M2 - 360h* 的墊圈

  • ≥ M4 - 600h* 的墊圈

  • ≥ M10 - 720h* 的墊圈


  • *在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS


優點總覽:



  • 對基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS

  • 不含鉻(VI)

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配

  • 功能與裝飾
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M5

成形

0 - 不適用

內徑 (d1)

5.3 mm

外徑 (d2)

10 mm

厚度 (h1)

1 mm

規範

ISO 7090

材料

維氏硬度,HV

200 HV

表面

鋅鎳

符合 ROHS 標準

防腐蝕期限

600 h

鎖定功能

設定保護

適合

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊