透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7090 普通鋼,200 HV平墊圈-ISO7090-200HV-6
類似產品
料號 46428066
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M6
內徑 (d1)
6,4 mm
外徑 (d2)
12 mm
厚度 (h1)
1,6 mm
規範
ISO 7090
材料
鋼
維氏硬度,HV
200 HV
表面
素色
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
3/4 英吋強力延長桿 配備 3/4 英吋方形起子與球型鎖
帶下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 7984,A2-070 不鏽鋼,素面
HSCo 精密麻花木鑽頭 適用於硬木、木材與塑膠
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 8.8,素面
麻花鑽頭 HSCO DIN 338 RN 型
ORSY® 10 分配器系統 適用於薄壁熱縮管
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,雙六角,短型
汽油性能添加劑 適用於含及不含催化轉換器的所有汽油引擎
CEE 壁掛盒 250/400 伏,6h
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。