歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

墊圈 ISO 7089 素面黃銅

ISO 7089 裸色黃銅
平墊圈-ISO7089-BRS-4

料號 515002104
EAN 4061338599860

登入後的客戶價格
墊圈 ISO 7089 素面黃銅

料號 515002104

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M4

成形

0 - 不適用

內徑 (d1)

4.3 mm

外徑 (d2)

9 mm

厚度 (h1)

0.8 mm

規範

ISO 7089

材料

黃銅

表面

普通

符合 ROHS 標準

適合

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊