透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 464381604
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
硬度最小 200 HV
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M4
內徑 (d1)
4,3 mm
外徑 (d2)
9 mm
厚度 (h1)
0,8 mm
規範
ISO 7089
材料
A2 不銹鋼
維氏硬度,HV
200 HV
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
適用於軟焊的纜線接線頭,DIN 46211 分類 72 件式,以系統置物箱收納供應之
1/2 英吋衝擊套筒扳手嵌件 六角,公制,長型
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,A2 不鏽鋼,素面
1/2 英吋 POWERDRIV® 套筒扳手嵌件 公制,雙六角,長型
鈑金剪
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
TRIATHLON® 合成機油 5W40
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (木材用)
TRIATHLON ®特選合成機油0W-20