透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7089 A2 普通型不鏽鋼 200 HV平墊圈-ISO7089-A2-200HV-5
類似產品
料號 464381605
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
硬度最小 200 HV
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M5
內徑 (d1)
5,3 mm
外徑 (d2)
10 mm
厚度 (h1)
1 mm
規範
ISO 7089
材料
A2 不銹鋼
維氏硬度,HV
200 HV
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
帶雙孔眼拉力彈簧 DIN 2097,彈簧鋼絲,鍍鋅鋼
刷帶,粗糙
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼
Multifix 管與緊固夾
3/8" 套筒扳手嵌件 公制,六角,短型
尖嘴鉗 DIN ISO 5745
適用於高強度配件的帶倒角平墊圈
六角螺母 DIN 934,鋼 I6I/I8I,素面
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。