片狀鋅塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。
ZFSH 的抗腐蝕如下:
- 直徑 ≥ M6 - 480h*
- 直徑 ≥ M10 - 720h*
* 參考值:根據 ISO9227 NSS 的鹽霧測試,無螺紋處未出現基礎金屬腐蝕現象
通知
名稱 ZFSH 具有下列含意:
片狀鋅塗層,具備頂部塗層,銀色,無潤滑可調整摩擦係數。
應用區域硬度為 300HV 的墊圈可用於強度 <= 10.9/10 級的螺絲連接。
適合螺紋 | M30 |
成形 | 0 - 不適用 |
內徑 (d1) | 31 mm |
外徑 (d2) | 56 mm |
厚度 (h1) | 4 mm |
規範 | ISO 7089 |
材料 | 鋼 |
維氏硬度,HV | 300 HV |
表面 | 片狀鋅,銀色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
防腐蝕期限 | 720 h |
鎖定功能 | 設定保護 |
適合 | 0 - 不適用 |