透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7089 鋼 300 HV 鍍鋅平墊圈-ISO7089-300HV-(A2K)-6
類似產品
料號 5149986
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M6
內徑 (d1)
6,4 mm
外徑 (d2)
12 mm
厚度 (h1)
1,6 mm
規範
ISO 7089
材料
鋼
維氏硬度,HV
300 HV
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
Multifix 管與緊固夾
壓接纜線接線頭,圓形連接件 PVC 絕緣
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
平墊圈 - 大型系列 ISO 7093-1 A4 素面不鏽鋼 200 HV
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
馬車螺栓 DIN 603,A4 不鏽鋼
1/2" 套筒扳手嵌件 楔形
牆壁托架
圓銼刀 DIN 7261,F 形
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。