透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7089 鋼 300 HV 鍍鋅平墊圈-ISO7089-300HV-(A2K)-3
類似產品
料號 5149983
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M3
內徑 (d1)
3,2 mm
外徑 (d2)
7 mm
厚度 (h1)
0,5 mm
規範
ISO 7089
材料
鋼
維氏硬度,HV
300 HV
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
汽油噴射系統清潔劑
引擎油 TRIATHLON® 通用型 SAE 15W-40
防鬆螺帽 DIN 7967,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
多用途潤滑脂 III
系統材料盒 8.4.2
wSafe® 2000 氣動安全接頭 帶外螺紋
內六角止付螺絲-狗尾 ISO 4028,鋼,45H,素面
充電式鎚鑽 BRH 18BL
鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,A2 不鏽鋼,素面
具備扁式轉接件的主體鋸片
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。