透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7089 鋼 300 HV 鍍鋅平墊圈-ISO7089-300HV-(A2K)-16
類似產品
料號 51499816
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M16
內徑 (d1)
17 mm
外徑 (d2)
30 mm
厚度 (h1)
3 mm
規範
ISO 7089
材料
鋼
維氏硬度,HV
300 HV
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,A2 不鏽鋼,素面
Time-Sert® 鑽頭
型材框架鉸鏈,Nexis 卡入式 94/10 至 45 AL
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
機械螺絲攻 HSCo Longlife 藍環錫通孔 DIN 371/376
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 2181
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,A4 不鏽鋼,素面
對口剪鉗 DIN ISO 5748
帶截錐的六角承窩固定螺絲 ISO 4026 A4 不鏽鋼 21H,素面
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。