透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7089 鋼 300 HV 鍍鋅平墊圈-ISO7089-300HV-(A2K)-12
類似產品
料號 51499812
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M12
內徑 (d1)
13 mm
外徑 (d2)
24 mm
厚度 (h1)
2,5 mm
規範
ISO 7089
材料
鋼
維氏硬度,HV
300 HV
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
鉤環泡棉襯墊具有彈性 旋轉拋光機
Arizona® Perfect soft 車用乾式磨蝕紙 適用於使用中等與精細打磨的所有油漆修復工作
刀套 非絕緣
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
雙線端箍 配備塑膠套筒
固定夾鉗
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 12.9,素面
鏜孔扣環,標準版本,J 形 DIN 472 適用於鏜孔、彈簧鋼、磷化與上油
鏜孔扣環分類
半殼梯形壓接嵌件
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。