與含鉻 (VI) 表面相比,無鍍鋅鉻 (VI) 厚膜鈍化 (ZSM) 的連接構件提供防過時的替代選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的鈍化鋅層構成,具密封性。含 ZSM 塗層的墊圈可和 ZSML 以及 VZD 塗層的螺紋零件配對使用。
優點總覽:
- A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇
- 熱容量最高可達 120°C
- 平均塗層分配
- 功能與裝飾
適合螺紋 | M36 |
內徑 (d1) | 37 mm |
外徑 (d2) | 66 mm |
厚度 (h1) | 5 mm |
規範 | ISO 7089 |
材料 | 鋼 |
維氏硬度,HV | 200 HV |
表面 | 鍍鋅厚層鈍化 |
符合 ROHS 標準 | 是 |