不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳黑色塗層 (ZNBH) 的墊圈適合有高腐蝕風險的工作應用。在表面為鋅鎳黑色 (ZNBHL) 的產品中,這些墊圈可為螺絲與螺母增加視覺性與功能性。
抗腐蝕性:
- ≥ M2–360 h* 的墊圈
- ≥ M4–480 h* 的墊圈
- ≥ M10–720 h* 的墊圈
- *在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS
優點總覽:
- 對基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS
- 不含鉻(VI)
- 熱容量最高可達 120°C
- 均勻塗層分配
- 功能與裝飾
適合螺紋 | M4 |
內徑 (d1) | 4 mm |
外徑 (d2) | 9 mm |
厚度 (h1) | 0,8 mm |
規範 | ISO 7089 |
材料 | 鋼 |
維氏硬度,HV | 200 HV |
表面 | 鋅鎳黑色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
防腐蝕期限 | 480 h |
鎖定功能 | 埋置鎖定裝置 |