鋅片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。
ZFSH 的抗腐蝕性如下:
- 直徑 ≥ M6 - 480h*
- 直徑 ≥ M10 - 720h*
* 準則值:鹽霧測試在無螺紋處沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 ISO9227 NSS
通知
名稱 ZFSH 具有下列含意:
片狀鋅塗層,具備頂部塗層,銀色,無潤滑可調整摩擦係數。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
硬度為 300HV 的墊圈可用於強度 <= 10.9/10 級的螺絲連接。
適合螺紋 | M36 |
內徑 (d1) | 37 mm |
外徑 (d2) | 66 mm |
厚度 (h1) | 5 mm |
規範 | ISO 7089 |
材料 | 鋼 |
維氏硬度,HV | 200 HV |
表面 | 片狀鋅銀色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
防腐蝕期限 | 720 h |
鎖定功能 | 埋置鎖定裝置 |