歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

無倒角的平墊圈 ISO 7089 鋼 200 HV,鋅片塗層銀色 (ZFSH)

ISO 7089 銀色片狀鋅鋼 200 HV
平墊圈-ISO7089-200HV-(ZFSH)-D24

料號 464140624
EAN 4054458423184

登入後的客戶價格
無倒角的平墊圈 ISO 7089 鋼 200 HV,鋅片塗層銀色 (ZFSH)

料號 464140624

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鋅片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。



ZFSH 的抗腐蝕性如下:



  • 直徑 ≥ M6 - 480h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


* 準則值:鹽霧測試在無螺紋處沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 ISO9227 NSS

通知

名稱 ZFSH 具有下列含意:


片狀鋅塗層,具備頂部塗層,銀色,無潤滑可調整摩擦係數。
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
硬度為 300HV 的墊圈可用於強度 <= 10.9/10 級的螺絲連接。

適合螺紋

M24

成形

0 - 不適用

內徑 (d1)

25 mm

外徑 (d2)

44 mm

厚度 (h1)

4 mm

規範

ISO 7089

材料

維氏硬度,HV

200 HV

表面

片狀鋅銀色

符合 ROHS 標準

防腐蝕期限

720 h

鎖定功能

埋置鎖定裝置

適合

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊