歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

無倒角的平墊圈 ISO 7089 鋼 200 HV,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

ISO 7089 鋼 200 HV 鍍鋅
墊片-ISO7089-200HV-(A2K)-8

料號 51498
EAN 4053479386966

登入後的客戶價格
無倒角的平墊圈 ISO 7089 鋼 200 HV,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 51498
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
適合螺紋

M8

成形

0 - 不適用

內徑 (d1)

8.4 mm

外徑 (d2)

16.0 mm

厚度 (h1)

1.6 mm

規範

ISO 7089

材料

維氏硬度,HV

200 HV

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

適合

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊