歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

無倒角的平墊圈 ISO 7089 鋼 200 HV,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

ISO 7089 鋼 200 HV 鍍鋅
平墊圈-ISO7089-200HV-(A2K)-12

料號 514912
EAN 4053479386942

登入後的客戶價格
無倒角的平墊圈 ISO 7089 鋼 200 HV,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 514912
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
適合螺紋

M12

內徑 (d1)

13 mm

外徑 (d2)

24 mm

厚度 (h1)

2,5 mm

規範

ISO 7089

材料

維氏硬度,HV

200 HV

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊