透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7089 鋼 200 HV 鍍鋅平墊圈-ISO7089-200HV-(A2K)-10
類似產品
料號 514910
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M10
內徑 (d1)
10,5 mm
外徑 (d2)
20 mm
厚度 (h1)
2 mm
規範
ISO 7089
材料
鋼
維氏硬度,HV
200 HV
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
適用於六角起子的 VDE 成套螺絲起子 6 件式
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085
組合備用汽車燈泡盒 15 件式。
袋與包
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
平墊圈 六角螺栓和螺帽用 DIN 125,A2 不鏽鋼
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。