通知
ISO 7042 取代 DIN 980、DIN 6925 | 有少許的相似性 | M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 的已移除 | 螺帽高度已變更 | M10、M12 和 M14 的平面寬度改為 16mm、18mm 和 21mm | ISO 10513 包含細螺紋 | ISO 7042 對強度類別 5、8、10 和 12 有效。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M6 |
高度 (m1) | 6 mm |
外擰動 (s1) | SW10 |
規範 | ISO 7042 |
材料 | A4 不銹鋼 |
性能等級 | 70 |
表面 | 普通 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
符合 ROHS 標準 | 是 |