通知
ISO 7042 取代 DIN 980、DIN 6925 | 有少許的相似性 | M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33和 M39 的螺紋已移除 | 螺帽高度已改變 | M10、M12 和 M14 的平面寬度改為 16mm、18mm 和 21mm | ISO 10513 包含細螺紋 | ISO 7042 對強度等級 5、8、10 和 12 有效。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M30 |
高度 (m1) | 30 mm |
外擰動 (s1) | SW46 |
規範 | ISO 7042 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8 |
表面 | 熱浸鍍鋅 |
鎖定裝置的操作原則 | 單一部分金屬夾緊螺母 |
鎖定功能 | 透過夾緊來防止鬆動 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
符合 ROHS 標準 | 是 |