通知
ISO 7040 取代了 DIN 982 | 有一些相似點 | 螺紋 M7、M18、M22 已移除 | 螺紋 M3、M4、M30 與 M36 已新增 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16 公釐、18 公釐與 21 公釐 | 細牙螺紋已包含在 ISO 10512 中 | 強度等級 12 已移除 | ISO 7040 適用於強度等級 5、8、10。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M4 |
高度 (h1) | 6 mm |
外擰動 (s1) | SW7 |
規範 | ISO 7040 |
材料 | A2 不銹鋼 |
性能等級 | 70 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
鎖定裝置的操作原則 | 夾緊零件聚醯胺環 |
鎖定功能 | 透過夾緊來防止鬆動 |