歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具有防鬆設計 (非金屬嵌件) 的六角螺帽 ISO 7040,鋼 8,鍍鋅,厚膜鈍化 (VZD)

通過 ISO 7040 鍍鋅鋼 8 鍍層標準。
六角螺帽-ISO7040-8-WS5,5-(VZD)-M3

料號 51620013
EAN 4046777096316

登入後的客戶價格
具有防鬆設計 (非金屬嵌件) 的六角螺帽 ISO 7040,鋼 8,鍍鋅,厚膜鈍化 (VZD)

料號 51620013

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

無鍍鋅鉻 (VI) 鋅厚膜不易起化學變化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供未來無憂的選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的不易起化學變化的鋅層構成。



優點總覽:



  • A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配
通知

ISO 7040 取代了 DIN 982 | 有一些相似點 | 螺紋 M7、M18、M22 已移除 | 螺紋 M3、M4、M30 與 M36 已新增 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16 公釐、18 公釐與 21 公釐 | 細牙螺紋已包含在 ISO 10512 中 | 強度等級 12 已移除 | ISO 7040 適用於強度等級 5、8、10。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M3

高度 (h1)

4,5 mm

外擰動 (s1)

WS5.5

規範

ISO 7040

材料

性能等級

8

表面

鍍鋅厚層鈍化

符合 ROHS 標準

鎖定裝置的操作原則

夾緊零件聚醯胺環

鎖定功能

透過夾緊來防止鬆動

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊