歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具有防鬆設計 (非金屬嵌件) 的六角螺帽 ISO 7040,鋼 10,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

ISO 7040 鋼 10 鍍鋅
六角尼龍防鬆螺帽-ISO7040-10-WS13-(A2K)-M8

料號 5162000308
EAN 4053479388786

登入後的客戶價格
具有防鬆設計 (非金屬嵌件) 的六角螺帽 ISO 7040,鋼 10,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 5162000308

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 7040 取代了 DIN 982 | 有一些相似點 | 螺紋 M7、M18、M22 已移除 | 螺紋 M3、M4、M30 與 M36 已新增 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16 公釐、18 公釐與 21 公釐 | 細牙螺紋已包含在 ISO 10512 中 | 強度等級 12 已移除 | ISO 7040 適用於強度等級 5、8、10。

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M8

高度 (h1)

9,5 mm

外擰動 (s1)

SW13

規範

ISO 7040

材料

性能等級

10

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

鎖定裝置的操作原則

夾緊零件聚醯胺環

鎖定功能

透過夾緊來防止鬆動

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊