鋅片塗裝為無六價鉻腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。
ZFSHL 的抗腐蝕性能如下:
- 直徑 ≥ M6 - 480h*
- 直徑 ≥ M10 - 720h*
ZFSHL 抗腐蝕塗層說明如下:
- 鋅片塗裝,具備頂部塗層,銀色,可潤滑調整摩擦係數。
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09μ – 0.14μ
通知
ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細牙螺紋移至 ISO 12474。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M30 |
長度 (l1) | 300 mm |
頭直徑 (dk) | 45 mm |
頭高度 (k1) | 30 mm |
規範 | ISO 4762 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 10.9 |
表面 | 片狀鋅銀色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
防腐蝕期限 (3) | 720 h |
頭類型 | 承窩頭 |
擰動類型 | 六角承窩 |
內起子 (s1) | HS22 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
產品類別 | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 1951 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 204.5-409 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 300 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 10 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!