歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓柱頭內六角螺絲 ISO 4762/DIN 912,A4-80 不鏽鋼,素面

ISO 4762 / DIN 912 不鏽鋼 A4 80 素面
內六角圓柱頭螺絲-ISO4762-A4/80-HS5-M6X20

料號 009706 20
EAN 4047376888753

登入後的客戶價格
圓柱頭內六角螺絲 ISO 4762/DIN 912,A4-80 不鏽鋼,素面

料號 009706 20

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細螺紋移至 ISO 12474。
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
M6

長度 (l1)

20 mm

頭直徑 (dk)

10 mm

頭高度 (k1)

6 mm

規範

ISO 4762

材料

A4 不銹鋼

性能等級

80

表面

普通

符合 ROHS 標準

鎖定裝置的操作原則

0 - 不適用

鎖定功能

0 - 不適用

頭類型

承窩頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

六角承窩

內起子 (s1)

HS5

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

柄直徑 (d2)

6 mm

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊