歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼

ISO 4762/DIN 912 A2 普通型不鏽鋼
圓柱頭內六角螺絲-ISO4762-A2/70-IH8-M10X90

料號 009410 90
EAN 4011231162302

登入後的客戶價格
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼

料號 009410 90

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4762 取代 DIN 912 | 兩者有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細螺紋移至 ISO 12474。
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
M10

長度 (l1)

90 mm

頭直徑 (dk)

16 mm

頭高度 (k1)

10 mm

規範

ISO 4762

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

承窩頭

擰動類型

六角承窩

內起子 (s1)

HS8

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊