歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼

ISO 4762/DIN 912 A2 普通型不鏽鋼
內六角頭螺栓-ISO4762-不鏽鋼A2/70-IH8-M10X40

料號 009410 40
EAN 4061975275059

登入後的客戶價格
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼

料號 009410 40

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4762 取代 DIN 912 | 兩者有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細螺紋移至 ISO 12474。
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
M10

長度 (l1)

40 mm

頭直徑 (dk)

16 mm

頭高度 (k1)

10 mm

規範

ISO 4762

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

鎖定裝置的操作原則

0 - 不適用

頭類型

承窩頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

六角承窩

內起子 (s1)

HS8

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊