歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角承窩頭帽螺絲,全螺紋 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,素面,具備全螺紋

ISO 4762 / DIN 912 普通鋼 8.8,全螺紋
內六角頭螺栓(全牙)-ISO4762-8.8-IH8-M10X70

料號 008291070
EAN 4056807530666

登入後的客戶價格
六角承窩頭帽螺絲,全螺紋 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,素面,具備全螺紋

料號 008291070

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細螺紋移至 ISO 12474。
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
M10

長度 (l1)

70 mm

頭直徑 (dk)

16 mm

頭高度 (k1)

10 mm

規範

ISO 4762

材料

性能等級

8.8

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

承窩頭

擰動類型

六角承窩

內起子

HS8

螺紋類型

公制螺紋

節距

1,5 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

螺紋長度 (公制螺紋)

70 mm

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊