歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角承窩頭帽螺絲,全螺紋 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,素面,具備全螺紋

ISO 4762 / DIN 912 普通鋼 8.8,全螺紋
內六角頭螺栓(全牙)-ISO4762-8.8-IH10-M12X75

料號 008291275
EAN 4061975735720

登入後的客戶價格
六角承窩頭帽螺絲,全螺紋 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,素面,具備全螺紋

料號 008291275

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細螺紋移至 ISO 12474。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M12

頭直徑 (dk)

18 mm

頭高度 (k1)

12 mm

規範

ISO 4762

材料

性能等級

8.8000000000000007

表面

素色

符合 ROHS 標準

頭類型

圓柱頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

六角承窩

內起子

IS10

螺紋類型

公制螺紋

節距

1.75 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋長度 (公制螺紋)

75 mm

版本

0 - 不適用

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊