歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

ISO 4762/DIN 912 鋼 8.8 鍍鋅
圓柱頭內六角螺絲-ISO4762-8.8-IH2-(A2K)-M2,5X6

料號 008425 6
EAN 4048539309511

登入後的客戶價格
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 008425 6

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細螺紋移至 ISO 12474。
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
M2.5

長度 (l1)

6 mm

頭直徑 (dk)

4.5 mm

頭高度 (k1)

2.5 mm

規範

ISO 4762

材料

性能等級

8.8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

承窩頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

六角承窩

內起子 (s1)

HS2

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊