歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

ISO 4762/DIN 912 鋼 10.9 鍍鋅
圓柱頭內六角螺絲-ISO4762-10.9-IH6-(A2K)-M8X40

料號 01088 40
EAN 4038898413356

登入後的客戶價格
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 01088 40

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細螺紋移至 ISO 12474。
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
M8

長度 (l1)

40 mm

頭直徑 (dk)

13 mm

頭高度 (k1)

8 mm

規範

ISO 4762

材料

性能等級

10.9

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

承窩頭

擰動類型

六角承窩

內起子 (s1)

HS6

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊