不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳黑色塗層 (ZNBHL) 的緊固件適合用於具高腐蝕風險的應用塗層中包含鋅鎳合金層與密封塗層 (含整合潤滑粒子的頂部塗層)
抗腐蝕性:
- 直徑 ≥ M2–360h*
- 直徑 ≥ M4–480h*
- 直徑 ≥ M10–720h*
- *在無螺紋點接受鹽霧噴灑測試並未腐蝕基礎金屬,符合 DIN EN ISO 9227 NSS
優點總覽:
- 基礎金屬抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS
- 不含鉻 (VI)
- 上塗層整合潤滑粒子,修正摩擦係數範圍在 0.09 μ-0.14 μ
- 熱容量最高可達 120°C
- 塗層均勻分佈
- 兼具功能性與美觀
通知
ISO 4762 取代 DIN 912 | 有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細牙螺紋移至 ISO 12474
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M6 |
長度 (l1) | 16 mm |
頭直徑 (dk) | 10 mm |
頭高度 (k1) | 6 mm |
規範 | ISO 4762 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 10.9 |
表面 | 鋅鎳黑色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
防腐蝕期限 (3) | 480 h |
頭類型 | 承窩頭 |
擰動類型 | 六角承窩 |
內起子 (s1) | HS5 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
螺紋長度 (公制螺紋) (l2) | 16 mm |
產品類別 | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 14,5 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 7.2-14.3 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 300 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 10 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!