歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺帽,薄型 ISO 4035 A4-035 不鏽鋼,素面

ISO 4035 A4 普通型不鏽鋼 035
六角螺帽-ISO4035-A4/035-WS18-M12

料號 453560312
EAN 4058794823943

登入後的客戶價格
六角螺帽,薄型 ISO 4035 A4-035 不鏽鋼,素面

料號 453560312

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4035 取代了 DIN 439-2 (有倒角) | 有一些相似性 | 不鏽鋼的強度等級已從 50 變更為 025 及從 70 變更為 035 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 公稱直徑 M1.8 已遭移除 | ISO 4035 僅管理標準螺紋 | 細螺紋已移至 ISO 8675。

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M12

高度 (m1)

6 mm

外擰動 (s1)

SW18

規範

ISO 4035

材料

A4 不銹鋼

性能等級

35

表面

普通

硬度類別

0 - 不適用

版本

0 - 不適用

擰動類型

外六角

產品類別

A

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊