符合 AD 法規且適用於壓力容器結構的六角螺帽。AD 2000 作業規範文件由「壓力容器工作群組」建立。
- 根據 DIN EN 10204,符合「AD 2000 作業規範 W 7/2」(之前為「W 2」) 關於撤銷測試認證 3.1 的條件 (請見 VdTÜV 資料表 1253/4)。
通知
「VdTÜV 資料表 1253/4」包含經過德國技術管理組織 (TÜO) 專家檢查的螺栓與螺母製造商。產品會貼上製造商代碼與強度等級的標籤
ISO 4032 已取代 DIN 934 | 沒有相似性 | 標稱直徑已變更 | 部分螺母高度已變更 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細牙螺紋已移至 ISO 8673。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M6 |
高度 (m1) | 5,2 mm |
外擰動 (s1) | SW10 |
規範 | ISO 4032 |
材料 | A4 不銹鋼 |
性能等級 | 70 |
表面 | 普通 |
管制區 | AD W 7/2 |
符合 ROHS 標準 | 是 |