通知
ISO 4032 取代了 DIN 934 | 無相似性 | 標稱直徑已變更 | 某些螺母高度已變更 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細牙螺紋已移至 ISO 8673。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M20 |
高度 (m1) | 18 mm |
外擰動 (s1) | SW30 |
規範 | ISO 4032 |
材料 | A4 不銹鋼 |
性能等級 | 70 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |