歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母 ISO 4032 鋼,強度等級 8,鍍鋅鎳黑色 (ZNBHL)

ISO 4032 鋼 8,鋅鎳,黑色

料號 45286025
EAN 4053479682778

登入後的客戶價格
六角螺母 ISO 4032 鋼,強度等級 8,鍍鋅鎳黑色 (ZNBHL)

料號 45286025

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳黑色塗層 (ZNBHL) 的緊固件適合有高腐蝕風險的應用。塗層中包含鋅鎳合金層與密封塗層 (含整合潤滑粒子的頂部塗層)。



抗腐蝕性:



  • 直徑 ≥ M2 – 360h*

  • 直徑 ≥ M4 – 480h*

  • 直徑 ≥ M10 – 720h*


  • *在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS


優點總覽:



  • 基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS

  • 不含鉻 (VI)

  • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09 μ–0.14 μ

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配

  • 功能與裝飾
通知

ISO 4032 取代了 DIN 934 | 無相似性 | 標稱直徑已變更 | 某些螺母高度已變更 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細螺紋已移至 ISO 8673。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M5

高度 (m1)

4,7 mm

外擰動 (s1)

SW8

規範

ISO 4032

材料

性能等級

8

表面

鋅鎳黑色

防腐蝕期限

480 h

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊