不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳黑色塗層 (ZNBHL) 的緊固件適合有高腐蝕風險的應用。塗層中包含鋅鎳合金層與密封塗層 (含整合潤滑粒子的頂部塗層)。
抗腐蝕性:
- 直徑 ≥ M2 – 360h*
- 直徑 ≥ M4 – 480h*
- 直徑 ≥ M10 – 720h*
- *在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS
優點總覽:
- 基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS
- 不含鉻 (VI)
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09 μ–0.14 μ
- 熱容量最高可達 120°C
- 平均塗層分配
- 功能與裝飾
通知
ISO 4032 取代了 DIN 934 | 無相似性 | 標稱直徑已變更 | 某些螺母高度已變更 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細螺紋已移至 ISO 8673。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M4 |
高度 (m1) | 3,2 mm |
外擰動 (s1) | SW7 |
規範 | ISO 4032 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 6 |
表面 | 鋅鎳,黑色 |
防腐蝕期限 | 480 h |
符合 ROHS 標準 | 是 |