歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母 ISO 4032 鋼 8,熱浸鍍鋅 (HDG)

ISO 4032 8 熱浸鍍鋅鋼

料號 03179930
EAN 4053478109399

登入後的客戶價格
六角螺母 ISO 4032 鋼 8,熱浸鍍鋅 (HDG)

料號 03179930

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4032 已取代 DIN 934 | 沒有相似性 | 標稱直徑已變更 | 部分螺母高度已變更 | M10, M12, M14, M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細螺紋已移至 ISO 8673。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M30

高度 (m1)

25,6 mm

外擰動 (s1)

SW46

規範

ISO 4032

材料

性能等級

8

表面

熱浸鍍鋅

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊