歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母 ISO 4032 鋼 8,熱浸鍍鋅 (HDG)

ISO 4032 8 熱浸鍍鋅鋼
六角螺帽-ISO4032-8-WS16-(HDG)-M10

料號 03179910
EAN 4053478109146

登入後的客戶價格
六角螺母 ISO 4032 鋼 8,熱浸鍍鋅 (HDG)

料號 03179910

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4032 已取代 DIN 934 | 沒有相似性 | 標稱直徑已變更 | 部分螺母高度已變更 | M10, M12, M14, M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細螺紋已移至 ISO 8673。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M10

高度 (m1)

8,4 mm

外擰動 (s1)

SW16

規範

ISO 4032

材料

性能等級

8

表面

熱浸鍍鋅

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊