歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺帽 ISO 4032 聚醯胺 6.6,天然色

ISO 4032 聚醯胺 6.6 天然色

料號 03238
EAN 4050642353657

登入後的客戶價格
六角螺帽 ISO 4032 聚醯胺 6.6,天然色

料號 03238

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 公制標準螺紋

  • 抗拉強度 60-80 N/mm²

  • 抗礦物油、汽油與弱鹼性溶液。

  • 可耐受 -40°C 至 +150°C 的溫度

  • 吸水量 8-10%
通知

ISO 4032 已取代 DIN 934 | 沒有相似性 | 標稱 Ø 已變更 | 部分螺帽高度已變更 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細牙螺紋已移至 ISO 8673。

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M8

高度 (m1)

6,5 mm

外擰動 (s1)

SW13

規範

ISO 4032

材料

PA 6.6 - 聚醯胺

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊