歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母 ISO 4032 鋼 6/8,素面

ISO 4032 素面鋼 6/8
六角頭螺母-ISO4032-8-WS24-M16

料號 0310916
EAN 4056807525877

登入後的客戶價格
六角螺母 ISO 4032 鋼 6/8,素面

料號 0310916

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4032 取代了 DIN 934 | 無相似性 | 標稱 Ø 已變更 | 某些螺母高度已變更 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細螺紋已移至 ISO 8673。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M16

高度 (m1)

14,8 mm

外擰動 (s1)

SW24

規範

ISO 4032

材料

性能等級

8

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊