透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 03249020
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
ISO 4032 已取代 DIN 934 | 沒有相似性 | 標稱直徑已變更 | 部分螺母高度已變更 | M10, M12, M14, M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細牙螺紋已移至 ISO 8673。
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)
M20
高度 (m1)
18 mm
外擰動 (s1)
SW30
規範
ISO 4032
材料
鋼
性能等級
10
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
鎚鑽頭 Plus Duo-S Vario
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
一字敲擊帽螺絲起子 配備六角柄
黏性潤滑劑 HHS 2000®
1/4 英吋套筒扳手嵌件 公制,長型
Y 形軟管連接件
底座密封膠
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
薄壁熱縮管 收縮率 2:1,不含內部黏合劑