歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶圓刀的六角承窩固定螺絲 ISO 4029,A2 不鏽鋼,21H,素面

ISO 4029 A2 21H 普通型不鏽鋼
內六角止付螺栓-杯尾-ISO4029-不銹鋼A2-21H-IH2-M4X4

料號 02444 4
EAN 4061975283795

登入後的客戶價格
帶圓刀的六角承窩固定螺絲 ISO 4029,A2 不鏽鋼,21H,素面

料號 02444 4

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

硬度 21H 級對應於 210 HV 的硬度



尖端:


A2/A4 不銹鋼固定螺絲未經特殊硬化,可能用於拉力負載。



ISO 4029 取代 DIN 916 | 兩者有部分相似性 | M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的標稱直徑已遭移除 | 引進用於不銹鋼的硬度等級。
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
M4

長度 (l1)

4 mm

環形截管器直徑 (d2)

2 mm

內起子 (s1)

IS2

規範

ISO 4029

材料

A2 不銹鋼

表面

素色

硬度類別

21H

擰動類型

六角承窩

尖端形状

凹端

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊