歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶圓刀的六角承窩固定螺絲 ISO 4029,A2 不鏽鋼,21H,素面

ISO 4029 A2 21H 普通型不鏽鋼
內六角止付螺栓-杯尾-ISO4029-不銹鋼A2-21H-IH1,5-M3X3

料號 02443 3
EAN 8717148034706

登入後的客戶價格
帶圓刀的六角承窩固定螺絲 ISO 4029,A2 不鏽鋼,21H,素面

料號 02443 3

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

硬度 21H 級對應於 210 HV 的硬度



尖端:


A2/A4 不銹鋼固定螺絲未經特殊硬化,可能用於拉力負載。



ISO 4029 取代 DIN 916 | 兩者有部分相似性 | M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的標稱直徑已遭移除 | 引進用於不銹鋼的硬度等級。
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
M3

長度 (l1)

3 mm

環形截管器直徑 (d2)

1.4 mm

內起子 (s1)

IH1.5

規範

ISO 4029

材料

A2 不銹鋼

表面

素色

硬度類別

21H

擰動類型

六角承窩

尖端形状

凹端

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊