通知
硬度 45H 級對應於 450 HV 的硬度
ISO 4029 取代 DIN 916 | 兩者有部分相似性 | M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的標稱直徑已遭移除 | 引進用於不銹鋼的硬度等級。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
鋼固定螺絲專供抗壓應力下使用 (也請參閱 DIN EN ISO 898-5)。典型用途包含調整環中的夾緊,或向相對零件施加壓力。鋼固定螺絲因此極為堅硬,以確保六角承窩在擰緊/鬆開期間的扭轉強度。
如果焊接固定螺絲、以螺母鎖緊固定或加以黏合,則可能會施用不當。任何拉應力的施加皆視為使用不當並可能導致故障。
尖端:
A2/A4 不鏽鋼固定螺絲未經特殊硬化,可能用於拉力負載。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M6 |
長度 (l1) | 25 mm |
環形截管器直徑 (d2) | 3 mm |
內起子 (s1) | IS3 |
規範 | ISO 4029 |
材料 | 鋼 |
表面 | 素色 |
硬度類別 | 45H |
擰動類型 | 六角承窩 |
尖端形状 | 凹端 |
符合 ROHS 標準 | 是 |