歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶銷的六角承窩固定螺絲 ISO 4028,A4 不鏽鋼,21H,素面

ISO 4028,A4 21H 普通型不鏽鋼
六角止付螺絲-圓榫-ISO4028-不銹鋼A4-IH2,5-M5X10

料號 02665 10
EAN 4024835122115

登入後的客戶價格
帶銷的六角承窩固定螺絲 ISO 4028,A4 不鏽鋼,21H,素面

料號 02665 10

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

硬度等級 21H 對應於 210 HV 的硬度



提示:


A2/A4 不鏽鋼固定螺絲未經特殊硬化,可能用於拉力負載。



ISO 4028 取代 DIN 915 | 兩者有部分相似性 | M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的標稱直徑已遭移除 | 引進用於不銹鋼的硬度等級。
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
M5

長度 (l1)

10 mm

凸榫的直徑 (d2)

3,5 mm

凸榫長度 (l2)

2,5 mm

內起子 (s1)

HS2.5

規範

ISO 4028

材料

A4 不銹鋼

表面

普通

硬度類別

21H

擰動類型

六角承窩

螺紋成型

標準公制螺紋

尖端形状

圓錐形

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊